BUSSMANN ACK-250 Sikring, 250A, 48VDC | BC8QJW

BUSSMANN ACK-250 Sikring, 250A, 48VDC

Vare: BC8QJW Modell: ACK-250

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Karakter250A
Diameter27mm
SikringstypeSakte slag
Lengde95.25mm
MonteringsstilStud
OppsigelsestypeBolt ned
Spenning (DC)48VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1296
Skipets høyde (cm)2.7
Skipets lengde (cm)9.83
Skipets bredde (cm)2.7

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSikringstypeLengdePris
BUSSMANN ACK-150 spesialsikring, nedboltet sikringslist, tidsforsinkelse/sakte, 72VDC, 150A | BC8AKA ACK-150150ATidsforsinkelse / langsom slag95.25mm921NOK
BUSSMANN ACK-175 spesialsikring, nedboltet sikringslist, tidsforsinkelse/sakte, 72VDC, 175A | BC8FWM ACK-175175ATidsforsinkelse / langsom slag95.25mm951NOK
BUSSMANN ACK-100 Sikring, 100A, 130VDC | BC8LUE ACK-100100ASakte slag88.9mm770NOK
BUSSMANN ACK-70 spesialsikring, 70A, 130VDC | BD4UQX ACK-7070ATidsforsinkelse / langsom slag88.9mm816NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN ACK-250 Sikring, 250A, 48VDC