BUSSMANN A207409 Barriereterminalblokk, skrueterminal, 300V, 30A, 9 posisjoner

På lager
Vare: BD4YGX Modell: A207409

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
FARGESvart
Farge / finishSvart
Karakter30A
BrannfarligUL 94 V-0
Høyde19.3mm
Housing MaterialTermoplast (TP)
Maks. Driftstemperatur105 grader C
Mfr. SerieA2
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilRett pin
Antall stillinger9 Posisjon
Antall rader1 rad
emballasjeBulk
Tonehøyde9.53mm
Platingsink
ProdukttypeBarriere terminalblokker
OppsigelsestypeGjennom hull
typenSkru terminalblokker
Spenning300V
Spenningsverdier300V
Bredde16.5mm
Wire Gauge Maks12AWG
Trådmåler Min22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 451.35

Produktdetaljer:

    • A2-serien

Produktvarianter

ProduktModellOppsigelsestypePris
BUSSMANN A20220204 Barriereterminalblokk, skruklemme, 300V, 30A, 2 posisjoner | BC7QYZ A20220204Gjennom hull12NOK
BUSSMANN A20220304L1 Barriereterminalblokk, skruterminal, 300V, 30A, 3 posisjoner | BC7QZA A20220304L1Gjennom hull21NOK
BUSSMANN A20220604 Barriereterminalblokk, skruterminal, 300V, 30A, 6 posisjoner | BC8GAQ A20220604Gjennom hull36NOK
BUSSMANN A20140907 Barriereterminalblokk, skrueterminal, 300V, 30A, 9 posisjoner | BC9DBM A20140907Wire wrap70NOK
BUSSMANN A201322 Barriereterminalblokk, skruterminal, 300V, 30A, 22 posisjoner | BC9PQC A201322Wire wrap172NOK
BUSSMANN A202214 Barriereterminalblokk, skruklemme, 300V, 30A, 14 posisjoner | BC9RCJ A202214Gjennom hull70NOK
BUSSMANN A201302 Barriereterminalblokk, skruklemme, 300V, 30A, 2 posisjoner | BC9RDW A201302Wire wrap15NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN A207409 Barriereterminalblokk, skrueterminal, 300V, 30A, 9 posisjoner
63NOK / enhet