Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 32LET spesialsikring, høyhastighets halvleder, hurtigblåsing, 240VAC/150VDC, 32A | BD6AYD

BUSSMANN 32LET spesialsikring, høyhastighets halvleder, hurtigblåsing, 240VAC/150VDC, 32A

På lager
Vare: BD6AYD Modell: 32LET

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
559NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvledersikring
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter32A
Diameter26.2mm
EAN5027590476713
Sikringsstørrelse / gruppeBS88
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde56mm
Mfr. SerieLET
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
OppsigelsestypeBolt ned
Spenning (AC)240 VAC
Spenning (DC)150VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.49
Skipets bredde (cm)1.8

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterAvbryt vurderingBreddePris
BUSSMANN 180LET spesialsikring, høyhastighets halvleder, hurtigblåsing, 240VAC/150VDC, 180A | BC7YAJ 180LETSikringer i kassetten180A200kA12.7mm813NOK
BUSSMANN 25LET spesialsikring, høyhastighets halvleder, hurtigblåsing, 240VAC/150VDC, 25A | BC8BVP 25LETSikringer i kassetten25A200kA-559NOK
BUSSMANN 125LET Halvledersikring, hurtigblåsende, 125A, 240VAC | BC8CBU 125LETPatronblad125A200A11.1mm652NOK
BUSSMANN 80LET spesialsikring, høyhastighets halvleder, hurtigblåsing, 240VAC/150VDC, 80A | BC8FZN 80LETSikringer i kassetten80A200kA-454NOK
BUSSMANN 12LET Halvledersikring, hurtigblåsende, 12A, 240VAC | BC9BKX 12LETPatronblad12A--489NOK
BUSSMANN 7LET Halvledersikring, hurtigblåsende, 7A, 240VAC | BC9EEQ 7LETPatronblad7A--489NOK
BUSSMANN 50LET Halvledersikring, hurtigblåsende, 50A, 240VAC | BD2ATV 50LETPatronblad50A200kA-414NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 32LET spesialsikring, høyhastighets halvleder, hurtigblåsing, 240VAC/150VDC, 32A
559NOK / enhet