Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 15188-4 Rekkeklemme, #6-32 TPI-skrue, 600 V, 30 A | BD3XJM

BUSSMANN 15188-4 terminalblokk, #6-32 TPI-skrue, 600 V, 30 A

På lager
Vare: BD3XJM Modell: 15188-4
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
Karakter30A
Størrelse30.2mm x 49.3mm x 47.8 mm
typenTerminalblokk
Spenningsverdier600V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)3.99
Skipets bredde (cm)4.78

Produktdetaljer:

Bussmann 15188-4 rekkeklemme er ideell for organisering og sikring av ledninger, noe som forenkler vedlikehold og modifikasjoner. Den brukes i kontrollpaneler, kraftfordelingsenheter og maskineri.

Egenskaper:

  • Den har et dreiemoment på 12 lb-tommer, noe som muliggjør sikker festing for stabile tilkoblinger.
  • Denne CSA-sertifiserte terminalblokken har en senteravstand på 0.375 tommer, noe som muliggjør effektiv organisering av ledningsforbindelser.
  • Den har sinkbelagte filsporskruer, som gir sikre og pålitelige tilkoblinger.
  • Denne UL-listede rekkeklemmen har en tinnbelagt kobberlegeringskonstruksjon for pålitelig ledningsevne og korrosjonsmotstand.
  • Den har DIN-skinnemontering for enkel og effektiv installasjon og tilbyr driftstemperaturer på 105 grader C.
  • Denne blokken tilbyr tilgjengelige i 3- og 4-polet konfigurasjoner, fleksible alternativer for ulike kretsarrangementer.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er maksimal strøm- og spenningsklasse for Bussmann 15188-4 rekkeklemme?

A. Denne rekkeklemmen har en maksimal merkestrøm på 30A og en merkespenning på 600V.

Sp. Hvilke ledningsstørrelser kan denne Bussmann-klemmen romme?

A. Denne rekkeklemmen har plass til 16 - 12 AGW kobberledninger.

Sp. Støtter denne I-terminalblokken å koble flere poler sammen ved hjelp av jumpere?

A. Ja, denne terminalblokken støtter jumpere for 2- til 4-polet konfigurasjoner, noe som muliggjør enkel tilkobling av flere poler for ulike kretsarrangementer.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUSSMANN 15188-3 BUSSMANN 15188-3 | BC7VCQ 15188-3180NOK
BUSSMANN 15188-3RS DIN-skinneterminalblokk | BD3QQC 15188-3RS208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 15188-4 terminalblokk, #6-32 TPI-skrue, 600 V, 30 A
227NOK / enhet