BURNDY YAV4CLBOX ringterminal, 1.37 tommer totallengde, kobber | CF4DDR

BURNDY YAV4CLBOX Ringterminal, 1.37 tommer total lengde, kobber

Vare: CF4DDR Modell: YAV4CLBOX
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
BolthullstørrelseStrikk krage
Inne i Dia.Klem flasken
Antall hull1
Total lengde1.37 "
Strip lengde1 / 2 "
Stud størrelse1 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseBolthullstørrelseFargekodeLederrekkeviddeHullstørrelseInne i Dia.Maks. SpenningTotal lengdePris
BURNDY YAV2CRS2 ringterminal, rett vinkel, 2 AWG lederstørrelse | CF4AXY YAV2CRS25 / 16 "Mandarin krage-----1.27 "-
RFQ
BURNDY YAV14T5 ringterminal, 22 AWG lederstørrelse | CF4BAH YAV14T5-------0.79 "-
RFQ
BURNDY YAV8CL1BOX Ringterminal, 8 AWG lederstørrelse | CF4BEE YAV8CL1BOX1 / 4 "Strikk krage-----1.22 "-
RFQ
BURNDY YAV6CL2 ringterminal, 5 AWG lederstørrelse | CF4BEU YAV6CL21.11 "Tunnelisert elastisk ansikt-----1.43 "-
RFQ
BURNDY YAV14 ringterminal, 0.79 tommer total lengde | CF4BEV YAV14-------0.78 "-
RFQ
BURNDY YAV6CL4BOX Ringterminal, 5 AWG lederstørrelse | CF4BGM YAV6CL4BOX5 / 16 "Mandarin krage--0.56 "--1.43 "-
RFQ
BURNDY YAV9CT9BULK Ringterminal, 10 AWG strandet lederstørrelse | CF4BGY YAV9CT9BULK---------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YAV4CLBOX Ringterminal, 1.37 tommer total lengde, kobber