Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMR8 Miniatyrlampe 50 1.7w G3 1/2 7.5v - Pakke med 10 | AB9VRQ

LUMAPRO 2FMR8 Miniature Lamp 50 1.7w G3 1/2 7.5v - Pack Of 10

På lager
Vare: AB9VRQ Modell: 2FMR8
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
99NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeMiniatyrskrue (E10)
Nåværende tegnet220mA
Opprinnelige lumen13
Lampe Dia.0.43 "
LampeformG3 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Maks. Total lengde0.94 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonToy
Handelsnummer50
Spenning7.5
Watts1.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypePrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMK7 Miniatyrlampe 51 1.65w G3 1/2 7.5v - Pakke med 10 | AB9VQB 2FMK7Miniatyrbajonett (BA9s)Indikator511089NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMR8 Miniature Lamp 50 1.7w G3 1/2 7.5v - Pack Of 10
99NOK /pakke