BURNDY YAEV2CRS1 ringterminal, 2 AWG lederstørrelse, rød

Vare: CF4AVU Modell: YAEV2CRS1
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingterminal
BolthullstørrelseStrikk krage
FargekodeRød
Hullstørrelse0.5 "
Isolasjonstypenylon
Maks. Spenning600V
Antall hull1
Strip lengde5 / 8 "
Stud størrelse1 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellBolthullstørrelseFargekodeLederrekkeviddeHullstørrelseTotal lengdeStud størrelseBreddePris
BURNDY YAEV4CL ringterminal, 4 AWG lederstørrelse, gul | CF4AYB YAEV4CL-Gul--1.62 "1 / 4 "--
RFQ
BURNDY YAEV6CL ringterminal, 6 AWG lederstørrelse, blå | CF4AYC YAEV6CL-Blå--1.56 "1 / 4 "--
RFQ
BURNDY YAEV6CH1 ringterminal, 6 AWG lederstørrelse, blå | CF4BCD YAEV6CH1Festet hetteBlå--1.72 "---
RFQ
BURNDY TN1410 ringterminal, 16 AWG lederstørrelse, blå | CF4BEW TN1410-Blå8.95 "-0.89 "---
RFQ
BURNDY TN1010 ringterminal, 12 AWG lederstørrelse, gul | CF4BFD TN1010-Gul8.6 "-1.12 "---
RFQ
BURNDY TN1038 ringterminal, 12 AWG lederstørrelse, gul | CF4BGE TN1038-Gul8.6 "-1.34 "3 / 8 "--
RFQ
BURNDY TN188 ringterminal, 22 AWG lederstørrelse, rød | CF4CDY TN188-Rød1/2 ""-0.91 "---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YAEV2CRS1 ringterminal, 2 AWG lederstørrelse, rød