Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY QPX282C Parallell Clamp 1 6AWG 2In | AB6RCM 22C153

BURNDY QPX282C parallellklemme 1 6AWG 2In

På lager
Vare: AB6RCM Modell: QPX282CKryssreferanse: 22C153
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
1 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallell klemme
Body MaterialKopperlegering
Connector TypeParallell klemme
Lengde2"
MaterialeKobber
Maks. Dirigentstørrelse4/0 (løp), 2 (trykk)
Min. Dirigentstørrelse1 (løp), 6 (trykk)
Stud størrelse5 / 16 "
typenNæringseiendom
Bredde1.57 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8535908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStud størrelseHøydeSakBreddeLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseMin. SpenningPris
BURNDY QPX2828 Parallellklemme 1AWG 2.13In | AB6RCL 22C152 QPX28283 / 8 "-Parallell klemme1.88 "2.13 "4/0 AWG1AWG-2 232 NOK
BURNDY QPX2C2C Parallell Clamp 6AWG 1.63In | AB6RCN 22C158 QPX2C2C5 / 16 "-Parallell klemme1.38 "1.63 "2AWG6AWG-1 271 NOK
BURNDY QPX282CY Parallellklemme 1/0AWG 1.88In | AB6RCP 22C161 QPX282CY--Parallell klemme1.84 "1.88 "4/0 (løp), 2 (trykk) AWG1/0 (løp), 6 (trykk)-1 862 NOK
BURNDY QPX2828Y parallellklemme, 1 AWG lederstørrelse | CF4AXX QPX2828Y-10.24 "Parallell klemme3.18 "-----
RFQ
BURNDY QPX4434 Parallell Clamp, 500 kcmil Run Conductor Størrelse | CF4CCG QPX4434-3.06 "Parallell klemme2.44 "-----
RFQ
BURNDY QPX4428 Parallell Clamp, 500 kcmil Run Conductor Størrelse | CF4CCH QPX4428-2.88 "Parallell klemme2.44 "-----
RFQ
BURNDY QPX3434 Parallell Clamp, 19 AWG Run Conductor Størrelse | CF4CCJ QPX3434-3"Parallell klemme2.19 "-----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY QPX282C parallellklemme 1 6AWG 2In
1 664 NOK / enhet