Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY K3A25U2 Tre-leder Lug 14awg 2.91in | AB6REF 22C202

BURNDY K3A25U2 Tre-leder Lug 14awg 2.91in

På lager
Vare: AB6REF Modell: K3A25U2Kryssreferanse: 22C202
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
901NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTre dirigentlukker
Body MaterialAluminum Alloy
Connector TypeJuli
Lengde2.91 "
MaterialeTinnbelagt aluminium
Maks. Dirigentstørrelse1/0 AWG
Min. Dirigentstørrelse14AWG
Stud størrelse3 / 8 "
typenNæringseiendom
Bredde1.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8535908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris
BURNDY K3A2U2 Tre-leder Lug 14awg 2.19in | AB6REE 22C201 K3A2U22.19 "2AWG14AWG5 / 16 "1.59 "705NOK
BURNDY K3A29U2N Tre-leder Lug 6awg 4in | AB6REG 22C203 K3A29U2N4"250 kcmil6AWG1 / 2 "2.81 "1 735 NOK
BURNDY K3A26U2N Tre-leder Lug 14awg 3.75in | AB6REH 22C204 K3A26U2N3.75 "2/0 AWG14AWG1 / 2 "1.95 "1 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY K3A25U2 Tre-leder Lug 14awg 2.91in
901NOK / enhet