Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY GC2929CT Kabelbrett Jordklemme 2/0AWG 2.2In | AB6QXA 22C003

BURNDY GC2929CT Kabelbrett jordklemme 2/0AWG 2.2 tommer

På lager
Vare: AB6QXA Modell: GC2929CTKryssreferanse: 22C003

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbrett jordklemme
Body MaterialKopperlegering
Dirigentstørrelse250 kcmil til 2/0
Lengde2.2 "
Maks. Dirigentstørrelse250 kcmil
Min. Dirigentstørrelse2/0 AWG
typenNæringseiendom
Bredde1.98 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8535908060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseBreddePris
BURNDY GC2626CT Kabelbrett Jordklemme 2AWG 1.95 In | AB6QXB 22C004 GC2626CT2/0 AWG til 2 AWG1.95 "2/0 AWG2AWG1.7 "929NOK
BURNDY GC2525CT Kabelbrett Jordklemme 7AWG 1.95 In | AB6QXC 22C005 GC2525CT1/0 AWG til 6 AWG1.95 "1/0 AWG6AWG1.45 "988NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY GC2929CT Kabelbrett jordklemme 2/0AWG 2.2 tommer
1 267 NOK / enhet