Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY CZ11 jordingskontakt 10AWG 2.25In PK5 | AB6QYC 22C029

BURNDY CZ11 jordingskontakt 10AWG 2.25in PK5

På lager
Vare: AB6QYC Modell: CZ11Kryssreferanse: 22C029
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
250NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordforbindelse
Body MaterialSolid støpt bronse
Dirigentstørrelse2 AWG til 10 AWG
Lengde2.25 "
Maks. Dirigentstørrelse2AWG
Min. Dirigentstørrelse10AWG
Monter1/2 "til 1" rør
Rod Dia.1/2 "til 1" rør
typenNæringseiendom
Bredde1.56 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8535908060
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBody MaterialBoltstørrelseBreddeDirigentstørrelseHøydeLengdeMaks. DirigentstørrelsePris
BURNDY GCM26 jordingskontakt 4AWG 1.74 tommer | AB6QWY 22C001 GCM26-Kopperlegering-1.36 "2/0 AWG til 4 AWG-1.74 "2/0 AWG1 011 NOK
BURNDY GL2626 jordingskontakt 4AWG 2Inn | AB6QWZ 22C002 GL2626-Kopperlegering-1.88 "2/0 AWG til 4 AWG-2"2/0 AWG1 765 NOK
BURNDY GCL30 jordingskontakt 4AWG 2.21in | AB6QXJ 22C012 GCL30-Kopperlegering-2"300 kcmil til 4 AWG-2.21 "300 kcmil946NOK
BURNDY GCB63T13G1 jordingskontakt, 2.28 tommers lengde, bronse | CF4ATP GCB63T13G1---------
RFQ
BURNDY GK6429 jordingskontakt, 3-1/2 x 2-7/8 tommers størrelse | CF4BGU GK6429--1 / 2 "4.64 "11 "37.6 "---
RFQ
BURNDY KCKF28 jordingskontakt, kobber | CF4BLB KCKF28---------
RFQ
BURNDY KCKF25 Jordkontakt, kobber | CF4BLC KCKF25---------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY CZ11 jordingskontakt 10AWG 2.25in PK5
250NOK /pakke