Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY CL501 Jordkontaktkontakt 14AWG - Pakke med 10 | AB6QXH 22C011

BURNDY CL501 jordingsterminalkontakt 14AWG - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB6QXH Modell: CL501Kryssreferanse: 22C011
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
1 110 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordkontaktkontakt
Body MaterialKopperlegering
Connector TypeJordkontaktkontakt
Lengde1.13 "
MaterialeKobber
Maks. Dirigentstørrelse4AWG
Min. Dirigentstørrelse14AWG
Monter# 10 Stud Hole
Antall hull1
Stud størrelse#10
typenNæringseiendom
Bredde0.85 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8535908060
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseBreddepk. Antall.Pris
BURNDY GKA4C Jordterminalkontakt 14AWG PK5 | AB6QWG 22A983 GKA4C1.13 "4AWG14AWG0.71 "51 009 NOK
BURNDY KPB4CG1 Jordklemmekontakt 10AWG 1 tommers PK5 | AB6QWH 22A984 KPB4CG11"4 AWG (Cu)10AWG0.99 "5549NOK
BURNDY CL501TN Jordklemmekontakt 14AWG - Pakke med 10 | AB6QXG 22C010 CL501TN1.13 "4AWG14AWG0.85 "101 390 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY CL501 jordingsterminalkontakt 14AWG - pakke med 10 stk
1 110 NOK /pakke