BUNTING BEARINGS TMCB202428 Hylselager indre diameter 1-1/4 tomme Lengde 3-1/2 tommer | AD4BQH 41C812

BUNTING BEARINGS TMCB202428 Hylselager indre diameter 1-1/4 tomme Lengde 3-1/2 tommer

Vare: AD4BQH Modell: TMCB202428Kryssreferanse: 41C812

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGESølv / Bronse
Inne i Dia.1.25 "
Lengde3.5 "
MaterialeC96900 Støpt bronse, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Antall stykker1
Utenfor Dia.1.5 "
Temp. Område-250 grader til +550 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483308040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB202428 Hylselager indre diameter 1-1/4 tomme Lengde 3-1/2 tommer