BUNTING BEARINGS EXEW244002 Oljedrivskive, størrelse 1-1 / 2 x 2-1 / 2 x 1/8 tommer, PTFE

Vare: CD4XLC Modell: EXEW244002
172NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkvasker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • De ASTM-kompatible SAE 841 EXTRA-lagrene er ideelle for lavhastighetsapplikasjoner. Disse holdbare sintrede bronselagrene inneholder SAE 30-olje med en fint dispergert PTFE for å minimere friksjon og for å skape et smørelag som kreves ved oppstart. De sørger for jevn og stillegående drift, og har en enklere innkjøringsperiode.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING BEARINGS EXEW041001 Oljetrykkskive, størrelse 1/4 x 5/8 x 1/16 tomme, PTFE | CD4XJY EXEW04100115NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEW061201 Oljetrykkskive, størrelse 3/8 x 3/4 x 1/16 tomme, PTFE | CD4XJZ EXEW06120133NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEW061202 Oljetrykkskive, størrelse 3/8 x 3/4 x 1/8 tomme, PTFE | CD4XKA EXEW06120220NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEW081201 Oljetrykkskive, størrelse 1/2 x 3/4 x 1/16 tomme, PTFE | CD4XKB EXEW08120115NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEW081601 Oljetrykkskive, størrelse 1/2 x 1 x 1/16 tomme, PTFE | CD4XKC EXEW08160122NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEW081601.5 Oljetrykkskive, størrelse 1/2 x 1 x 3/32 tommer, PTFE | CD4XKD EXEW081601.523NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS EXEW081602 Oljetrykkskive, størrelse 1/2 x 1 x 1/8 tomme, PTFE | CD4XKE EXEW08160225NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS EXEW244002 Oljedrivskive, størrelse 1-1 / 2 x 2-1 / 2 x 1/8 tommer, PTFE
172NOK / enhet