Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUNTING BEARINGS EF101210 Flenshylselager, 5/8 tomme ID, 3/4 tomme OD, 5/8 tomme lengde, bronse

På lager
Vare: CD4WQH Modell: EF101210Kryssref.: 12R675

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • De ASTM-kompatible SAE 841 sintrede bronselagrene er vakuumimpregnert med SAE 30 olje etter å ha passert gjennom forming, sintring og dimensjonering for å forbedre smøring og redusere friksjon. Disse hyllebronselagrene kan effektivt fungere ved temperaturer mellom 10 og 220 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeMaterialeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. OmrådePris
BUNTING BEARINGS TMCB101408 Hylselager indre diameter 5/8 tomme Lengde 1 tommer | AD4BPH 41C717 TMCB1014085 / 8 "1"C96900 Støpt bronse, ToughMet 3275,0007 / 8 "-250 grader til +550 grader111NOK
BUNTING BEARINGS TMCB141616 Hylselager indre diameter 7/8 tomme Lengde 2 tommer | AD4BPN 41C752 TMCB1416167 / 8 "2"C96900 Støpt bronse, ToughMet 3275,0001"-250 grader til +550 grader-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB202408 Hylselager indre diameter 1-1/4 tomme Lengde 1 tommer | AD4BQC 41C804 TMCB2024081.25 "1"C96900 Støpt bronse, ToughMet 3275,0001.5 "-250 grader til +550 grader-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB364032 Hylselager indre diameter 2-1/4 tomme Lengde 4 tommer | AD4BRA 41C876 TMCB3640322.25 "4"C96900 Støpt bronse, ToughMet 3275,0002.5 "-250 grader til +550 grader-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB404824 Hylselager indre diameter 2-1/2 tomme Lengde 3 tommer | AD4BRB 41C881 TMCB4048242.5 "3"C96900 Støpt bronse, ToughMet 3275,0003"-250 grader til +550 grader-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB566432 Hylselager indre diameter 3-1/2 tomme Lengde 4 tommer | AD4BRE 41C887 TMCB5664323.5 "4"C96900 Støpt bronse, ToughMet 3275,0004"-250 grader til +550 grader-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB647232 Hylselager indre diameter 4 tommers lengde 4 tommer | AD4BRF 41C889 TMCB6472324"4"C96900 Støpt bronse, ToughMet 3275,0004.5 "-250 grader til +550 grader-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS EF101210 Flenshylselager, 5/8 tomme ID, 3/4 tomme OD, 5/8 tomme lengde, bronse
73NOK / enhet