BUNTING BEARINGS B878S000010-13 Solid blyfri stang, størrelse 1-1 / 4 x 13 tommer

Vare: CD4VKF Modell: B878S000010-13
1 407 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid bar

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • C87850-hylslager er laget av Eco Bronze ved hjelp av kontinuerlig støpeprosess, noe som resulterer i en porefri kornstruktur med høy tetthet som hjelper til med å unngå verktøyslitasje og minimere komponentavvisning. Disse kontinuerlige støpte bronselagrene har antifriksjonsegenskaper og kan brukes i middels lastbærende applikasjoner. De kan effektivt fungere ved temperaturer fra -40 til 400 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypeMaterialeMaks. PvUtenfor Dia.Temp. OmrådeTykkelsePris
BUNTING BEARINGS B932S000003-13 Solid Cast Bar, Størrelse 3/8 x 13 Tommer | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13Blyet blikkBronse75,0003 / 8 "-450 grader til 500 grader F3 / 8 "137NOK
BUNTING BEARINGS B932S000004-13 Solid Cast Bar, Størrelse 1/2 x 13 tommer | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13Blyet blikkBronse75,0001 / 2 "-450 grader til 500 grader F1 / 2 "221NOK
BUNTING BEARINGS B932S000005-13 Solid Cast Bar, Størrelse 5/8 x 13 Tommer | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13Blyet blikkBronse75,0005 / 8 "-450 grader til 500 grader F5 / 8 "330NOK
BUNTING BEARINGS B932S000006-13 Solid Cast Bar, Størrelse 3/4 x 13 Tommer | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13Blyet blikkBronse75,0003 / 4 "-450 grader til 500 grader F3 / 4 "461NOK
BUNTING BEARINGS B932S000007-13 Solid Cast Bar, Størrelse 7/8 x 13 Tommer | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13Blyet blikkBronse75,0007 / 8 "-450 grader til 500 grader F7 / 8 "618NOK
BUNTING LAGERE B932S000008-13 Solid Cast Bar, Størrelse 1 x 13 Tommer | AG9WHE 22PR40 B932S000008-13Blyet blikkBronse75,0001"-450 grader til 500 grader F1"792NOK
BUNTING BEARINGS B932S000009-13 Solid Cast Bar, Størrelse 1-1/8 x 13 Tommer | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13Blyet blikkBronse75,0001.125 "-450 grader til 500 grader F1.125 "1 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS B878S000010-13 Solid blyfri stang, størrelse 1-1 / 4 x 13 tommer
1 407 NOK / enhet