Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BULLARD S61RYL Hard Hat Frontbrem Slisset 4 Point Ratchet Gul | AF4CKJ 8:31

BULLARD S61RYL Hard Hat Frontbrem Slisset 4 Punkt Skralle Gul

På lager
Vare: AF4CKJ Modell: S61RYLKryssreferanse: 8PM31
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhard-lue
TilbehørssporJa
ANSI-klasseE
ANSI -type1
FARGEGul
Passer til hattestørrelse6-1 / 2 til 8
grafikknone
Shell Materialpolyetylen
Størrelse6 1 / 2 til 8
StilFrontrand
suspensjon4 pkt. Ratchet
VentileringNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode6506106075
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVentileringTilbehørssporANSI-klasseANSI -typeFARGEShell MaterialStørrelsesuspensjonPris
BULLARD S61RKB Hard hat foran bremse hullet 4 -punkts skralle blå | AF3VMV 8DK57 S61RKBNeiJaE1Blåpolyetylen6 1 / 2 til 84 pkt. Ratchet280NOK
BULLARD S62WH Hard hat foran bremse hullet 4 -punkts Pinlock hvit | AF3WAU 8DMC1 S62WHJaJaC1Hvitpolyetylen6 1 / 2 til 84 pkt. Pinlock202NOK
BULLARD S51YLP Hard hat foran bremse riflet 4 -punkts Pinlock gul | AF3WQC 8DR32 S51YLPNeiJaE1Gulpolyetylen6 1 / 2 til 84 pkt. Pinlock180NOK
BULLARD S62KB Hard hat foran bremse slisset 4 -punkts Pinlock blå | AF3WQD 8DR33 S62KBJaJaC1Blåpolyetylen6 1 / 2 til 84 pkt. Pinlock202NOK
BULLARD S62YL Hard hat foran bremse hullet 4 -punkts Pinlock gul | AF3WQE 8DR34 S62YLJaJaC1Gulpolyetylen6 1 / 2 til 84 pkt. Pinlock202NOK
BULLARD S62RWH Hard hat foran bremse hullet 4 -punkts skralle hvit | AF3WQF 8DR35 S62RWHJaJaC1Hvitpolyetylen6 1 / 2 til 84 pkt. Ratchet307NOK
BULLARD C30R BLÅ Hard hatt Frontbrem Ikke-slisset 6 skralle Blå | AF3YMA 8FG62 C30R BLÅNeiNeiE1Blåpolyetylen6 1 / 2 til 86 pkt. Ratchet423NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BULLARD S61RYL Hard Hat Frontbrem Slisset 4 Punkt Skralle Gul
280NOK / enhet