Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUCHANAN 2006S Wire Connector Cap Crimp Copper - Pakke med 100 | AD7LCT 4FA30

BUCHANAN 2006S Wire Connector Cap Crimp Copper - Pakke med 100 stk

På lager
Vare: AD7LCT Modell: 2006SKryssreferanse: 4FA30
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Splice-kontakt
Fat Inside Dia.0.211 "
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600
Total lengde0.425 "
Sømloddet
Wire Range(4) 18 til (2) 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUCHANAN 2006S Wire Connector Cap Crimp Copper - Pakke med 100 stk
222NOK / enhet