Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROWNING HYD IPT SHFT 23MM hastighetsreduserende aksel

På lager
Vare: AY3AAP Modell: HYD IPT SHFT 23MM

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 796 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8

Produktvarianter

ProduktModellPris
BROWNING KS0138 Skaft, 23mm Størrelse | AX8ALB 34AP IP-SKAFT 23MM K1 551 NOK
BROWNING OTN 32 SHAFT DEKSEL Hastighetsreduserende aksel | AX8RGJ OTN 32 SAKSELDEKK859NOK
BROWNING KS0132 Skaft, 15mm Størrelse | AX9BCG 33AP IP-SKAFT 15MM K872NOK
BROWNING KS0004 Skaft, 12mm Størrelse | AX9EFM S3K 56C SKAFT 12MM K794NOK
BROWNING KS0139 Skaft, 32mm Størrelse | AX9HTZ 34AP IP SHAFT 32MM K1 551 NOK
BROWNING KS0221 Skaft, 23mm Størrelse | AX9RMM S3K 250TC SKAFT 23MM K2 255 NOK
BROWNING KS0126 Skaft, 15mm Størrelse | AX9WVG 31/32AP IP-SKAFT 15MM K828NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROWNING HYD IPT SHFT 23MM hastighetsreduserende aksel
4 796 NOK / enhet