Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROAN RVK1A Takluftsett Fleksibel kanal 8 fotlengde | AD2YAG 3WE95

BROAN NUTONE RVK1A Takventilasjonssett Fleksibel kanal 8 fots lengde

På lager
Vare: AD2YAG Modell: RVK1AKryssreferanse: 3WE95
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
642NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTakventilasjonssett
Inne i Dia.4"
IsolasjonsverdiR 4.2
Lengde8ft.
MaterialeFleksibel kanal
Maks. Luftstrøm5000 fpm
Maks. Press6 "WC
Maks. Temp.180 F
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)28.96
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lav temp. Deg. (-20 F)
    • Dampoverføring (0.05)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE RVK1A Takventilasjonssett Fleksibel kanal 8 fots lengde
642NOK / enhet