BROAN 403001 Avtrekkshette 30 In | AD6WFR 4C401

BROAN NUTONE 403001 Avtrekkshette 30 tommer

På lager
Vare: AD6WFR Modell: 403001Kryssreferanse: 4C401

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 487 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØkonomi hette med lys
amps2.0
FARGEHvit
Dybde17-1 / 2 "
Kanalåpning3-1 / 4 x 10 "
Høyde6"
Hz60
typenVertikalt ventilert, 2 hastigheter
Spenning120
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.67
Skipets høyde (cm)50.04
Skipets lengde (cm)84.33
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8414600000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Luftlevering (CFM) (160)
    • Høyhastighetssoner (6.5)
    • Horisontal CFM (160)
    • Horisontale soner (6.5)
    • Vertikal CFM (160)
    • Vertikale soner (6.5)

Produktvarianter

ProduktModellampsFARGEDybdeHøydeSaktypenBreddePris
BROAN 403601 Hette 36 Tommer 160 Cfm Hvit | AA6ZWN 15J083 4036012.0Hvit17-1 / 2 "6"Range hetteØkonomi, opplyst36 "-
RFQ
BROAN 423601 Panser 190 Cfm 36 Tommer 7 Tommer Hvit | AA6ZWR 15J086 4236012.0Hvit17-1 / 2 "6"Range hetteØkonomi, opplyst36 "-
RFQ
BROAN 412401 Hette Kanalfri 24 Tommer Hvit | AA6ZWT 15J087 4124012.0Hvit17-1 / 2 "6"Range hetteØkonomi, opplyst24 "1 481 NOK
BROAN 413001 Avtrekkshette 30 In | AD6WFT 4C403 4130012.0Hvit17-1 / 2 "6"Økonomi hette med lysVent fri, 2 hastigheter30 "1 229 NOK
BROAN 423001 Avtrekkshette 30 In | AE7ZEA 6C497 4230012.0Hvit17-1 / 2 "6"Økonomi hette med lysVertikalt ventilert, 2 hastigheter30 "1 453 NOK
BROAN 423004 Avtrekkshette 30 In | AE7ZEB 6C498 4230042.0Rustfritt stål17-1 / 2 "6"Økonomi hette med lysVertikalt ventilert, 2 hastigheter30 "2 124 NOK
BROAN BCSD130SS Kjøkkenvifte, underskap, sølv, 1.4A | CD3WGG 53UL06 BCSD130SS1.4Sølv19.625 "6Range hetteUnder kabinett-3 772 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 403001 Avtrekkshette 30 tommer
1 487 NOK / enhet