Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT SRP06121PADJB Silikongummi varmekontroll 50-160 grader F | AG9PNZ 21EJ73

BRISKHEAT SRP06121PADJB Silikongummi varmekontroll 50-160 grader F

På lager
Vare: AG9PNZ Modell: SRP06121PADJBKryssreferanse: 21EJ73
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
3 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiovner av silikon
Nøyaktighet+/- 15 grader F
amps0.75
controllerJa
Lengde12 "
Maks. Temp.160 Grader F
Temp. Område10 Grader til 17 Grader
Spenning120
Wattstyrke90
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsSakLengdeMaks. Temp.Temp. OmrådeSpenningBreddePris
BRISKHEAT SRP06121ADJB Silikongummivarmerkontroll 50-160 grader F | AG9PPA 21EJ74 SRP06121ADJB0.75Gummiovner av silikon12 "160 Grader F10 Grader til 17 Grader1206"2 802 NOK
BRISKHEAT SRP06241PADJB Silikon Gummivarmekontroll 50-160 grader F | AG9PPD 21EJ77 SRP06241PADJB1.5Gummiovner av silikon24 "160 Grader F10 Grader til 17 Grader1206"3 834 NOK
BRISKHEAT SRP06241ADJB Silikongummivarmerkontroll 50-160 grader F | AG9PPE 21EJ78 SRP06241ADJB1.5Gummiovner av silikon24 "160 Grader F10 Grader til 17 Grader1206"3 669 NOK
BRISKHEAT SRP06361PADJB Silikongummivarmerkontroll 50-160 grader F | AG9PPH 21EJ81 SRP06361PADJB2.25Gummiovner av silikon36 "160 Grader F10 Grader til 17 Grader1206"4 896 NOK
BRISKHEAT SRP06361ADJB Silikongummivarmerkontroll 50-160 grader F | AG9PPJ 21EJ82 SRP06361ADJB2.25Gummiovner av silikon36 "160 Grader F10 Grader til 17 Grader1206"4 899 NOK
BRISKHEAT SRP12121PADJB Silikongummivarmerkontroll 50-160 grader F | AG9PPM 21EJ85 SRP12121PADJB1.5Gummiovner av silikon12 "160 Grader F10 Grader til 17 Grader12012 "3 605 NOK
BRISKHEAT SRP12121ADJB Silikongummivarmerkontroll 50-160 grader F | AG9PPN 21EJ86 SRP12121ADJB1.5Gummiovner av silikon12 "160 Grader F10 Grader til 17 Grader12012 "3 604 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT SRP06121PADJB Silikongummi varmekontroll 50-160 grader F
3 335 NOK / enhet