BRISKHEAT SRL24241 Srl Silikonvarmeteppe 24 x 24 | AA6BFN 13P832

BRISKHEAT SRL24241 Srl Silikon varmeteppe 24 x 24

På lager
Vare: AA6BFN Modell: SRL24241Kryssreferanse: 13P832

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 226 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSilikon oppvarming teppe
amps12
controllerIkke Inkludert
Lengde24 "
Maks. Temp.450 Grader F
Temp. Område(-) 60 - (+) 450 F.
Spenning120
Wattstyrke1440
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)64.26
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8516790000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsLengdeBreddePris
BRISKHEAT SRL06121 Srl Silikonvarmeteppe 6 x 12 | AA6BFE 13P824 SRL061211.512 "6"1 439 NOK
BRISKHEAT SRL06241 Srl Silikonvarmeteppe 6 x 24 | AA6BFF 13P825 SRL06241324 "6"2 190 NOK
BRISKHEAT SRL06361 Srl Silikonvarme teppe 6 x 36 | AA6BFG 13P826 SRL063614.536 "6"3 435 NOK
BRISKHEAT SRL12241 Srl Silikonvarmeteppe 12x24 | AA6BFJ 13P828 SRL12241624 "12 "3 561 NOK
BRISKHEAT SRL12361 Srl Silikonvarmeteppe 12x36 | AA6BFK 13P829 SRL12361936 "12 "6 230 NOK
BRISKHEAT SRL18181 Srl Silikonvarmeteppe 18x18 | AA6BFL 13P830 SRL181816.7518 "18 "4 719 NOK
BRISKHEAT SRL18361 Srl Silikonvarmeteppe 18x36 | AA6BFM 13P831 SRL1836113.536 "18 "8 851 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT SRL24241 Srl Silikon varmeteppe 24 x 24
7 226 NOK / enhet