Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT GDPCS13 Trommelvarmer 250w 2a Ac 120v | AF7HYR 21EJ49

BRISKHEAT GDPCS13 Trommelvarmer 250w 2a Ac 120v

På lager
Vare: AF7HYR Modell: GDPCS13Kryssreferanse: 21EJ49
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
3 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelvarmer
Forsterker AC2.0
Kontrollområde50 grader til 160 grader F
Trommekapasitet30 gal.
Trommel Dia.18-3 / 5 "
Høyde1 / 4 "
Lengde58.5 "
Powered ByElektrisk
Stropp bredde3"
Spenning120
Watt Tetthet1.23W / kvm. i.
Watts250
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1745
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8516808000

Produktvarianter

ProduktModellWatt TetthetForsterker ACKontrollområdeWattsBreddeTrommekapasitetTrommel Dia.HøydePris
BRISKHEAT GDHCS10 Trommelvarmer 550w 4.9a Ac 120v | AF7HYP 21EJ47 GDHCS104.90W / kvm. i.4.950 grader til 450 grader F5504"5 gal.11.125 "1 / 4 "2 515 NOK
BRISKHEAT GDPCS15 Trommelvarmer 300w 2.5a Ac 120v | AF7HYQ 21EJ48 GDPCS151.23W / kvm. i.2.550 grader til 160 grader F3004"55 gal.22-1 / 3 "1 / 4 "3 341 NOK
BRISKHEAT GDPCS11 Trommelvarmer 200w 1.7a Ac 120v | AF7HYT 21EJ50 GDPCS111.23W / kvm. i.1.750 grader til 160 grader F2004"15 gal.14 "1 / 4 "2 741 NOK
BRISKHEAT GDPCS10 Trommelvarmer 150w 1.25a Ac 120v | AF7HYU 21EJ51 GDPCS101.23W / kvm. i.1.350 grader til 160 grader F1504"5 gal.11.125 "1 / 4 "2 515 NOK
BRISKHEAT GDPCS23 Trommelvarmer 250w 2a Ac 240v | AF7HYW 21EJ61 GDPCS231.23W / kvm. i.2.050 grader til 160 grader F2504"30 gal.18-3 / 5 "1 / 4 "2 789 NOK
BRISKHEAT GDPCS21 Trommelvarmer 200w 1.7a Ac 240v | AF7HYX 21EJ62 GDPCS211.23W / kvm. i.1.750 grader til 160 grader F2004"15 gal.14 "1 / 4 "2 811 NOK
BRISKHEAT GDPCS20 Trommelvarmer 150w 1.25a Ac 240v | AF7HYY 21EJ63 GDPCS201.23W / kvm. i.1.350 grader til 160 grader F1504"5 gal.11.125 "1 / 4 "2 156 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT GDPCS13 Trommelvarmer 250w 2a Ac 120v
3 126 NOK / enhet