Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT BIH252060L Varmetape 3.91A | AG9QVL 21TW84

BRISKHEAT BIH252060L Varmetape 3.91A

På lager
Vare: AG9QVL Modell: BIH252060LKryssreferanse: 21TW84
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
6 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmingstape
amps3.91
controllerNei
Lengde6"
Maks. Temp.900 Grader F
Temp. Område4 Grader til 99 Grader
Spenning240
Wattstyrke940
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsLengdeTemp. OmrådeBreddePris
BRISKHEAT BIH052020L varmebånd 0.4375A | AG9QUR 21TW65 BIH052020L0.437524 "0 Grader til 482 Grader0.5 "971NOK
BRISKHEAT BIH052040L varmebånd 0.875A | AG9QUT 21TW66 BIH052040L0.8754ft.0 Grader til 482 Grader0.5 "1 099 NOK
BRISKHEAT BIH052060L varmebånd 1.29A | AG9QUU 21TW67 BIH052060L1.296"4 Grader til 99 Grader0.5 "1 393 NOK
BRISKHEAT BIH052080L Oppvarmingstape 1.75A | AG9QUV 21TW68 BIH052080L1.758ft.0 Grader til 482 Grader0.5 "1 755 NOK
BRISKHEAT BIH052200L Oppvarmingstape 2.16A | AG9QUW 21TW69 BIH052200L2.1610ft.0 Grader til 482 Grader0.5 "2 195 NOK
BRISKHEAT BIH102020L varmebånd 0.875A | AG9QUX 21TW71 BIH102020L0.87524 "0 Grader til 482 Grader1"1 099 NOK
BRISKHEAT BIH102040L Oppvarmingstape 1.75A | AG9QUY 21TW72 BIH102040L1.754ft.0 Grader til 482 Grader1"1 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT BIH252060L Varmetape 3.91A
6 457 NOK / enhet