Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT B00052080L Varmetape 1.75A | AG9QRE 21TW08

BRISKHEAT B00052080L Varmetape 1.75A

På lager
Vare: AG9QRE Modell: B00052080LKryssreferanse: 21TW08
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
1 447 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmingstape
amps1.75
controllerNei
Lengde8ft.
Maks. Temp.900 Grader F
Temp. Område0 Grader til 482 Grader
Spenning240
Wattstyrke420
Bredde0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsLengdeTemp. OmrådeSpenningBreddePris
BRISKHEAT B00051020L Varmetape 0.875A | AG9QQR 21TV95 B00051020L0.87524 "0 Grader til 482 Grader1200.5 "846NOK
BRISKHEAT B00051040L Varmetape 1.75A | AG9QQT 21TV96 B00051040L1.754ft.0 Grader til 482 Grader1200.5 "955NOK
BRISKHEAT B00051060L Varmetape 2.58A | AG9QQU 21TV97 B00051060L2.586"0 Grader til 482 Grader1200.5 "1 201 NOK
BRISKHEAT B00051080L Varmetape 3.5A | AG9QQV 21TV98 B00051080L3.58ft.5 Grader til 65 Grader1200.5 "1 433 NOK
BRISKHEAT B00051100L Varmetape 4.33A | AG9QQW 21TV99 B00051100L4.3310ft.0 Grader til 482 Grader1200.5 "1 679 NOK
BRISKHEAT B00101020L Varmetape 1.75A | AG9QQX 21TW01 B00101020L1.7524 "0 Grader til 482 Grader1201"1 160 NOK
BRISKHEAT B00101040L Varmetape 3.5A | AG9QQY 21TW02 B00101040L3.54ft.0 Grader til 482 Grader1201"1 201 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT B00052080L Varmetape 1.75A
1 447 NOK / enhet