Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRANSON 109-116-1566 Tips | AD4NLQ 41V332

BRANSON 109-116-1566 Tips

På lager
Vare: AD4NLQ Modell: 109-116-1566Kryssreferanse: 41V332

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips
Størrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8515902000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRANSON 109-116-1566 Tips
63 441 NOK / enhet