Brady BMP21-PLUS-KIT1 bærbart etikettskriversett er ideelt for utskrift av etiketter med flere linjer for å identifisere industriartikler, ledninger, paneler og kretskort. Dette Brady BMP21-PLUS etikettskriversettet kommer med en BMP21-PLUS-skriver, et hardt etui, et oppladbart Li-Ion-batteri, en AC-adapter / batterilader og en 3/4-tommers nylonklutetikettpatron. Den er egnet for utskrift av strekkodeetiketter, kretskortmerker, kabel- og ledningsmerker, datakommunikasjonsetiketter, Lean / 5S-etiketter, panelmerking, sikkerhetsmerking og vedlikeholdsetiketter.
Egenskaper:
- Brady BMP21-PLUS-KIT1 etikettskriversett er forsterket med slagstøtfangere i formstøpt gummi og praktiske sidegrep for håndtering utendørs.
- Den automatisk formaterer data ved å bruke mer enn 100 symboler og skriftstørrelser opptil 40 poeng for profesjonelt utseende etiketter.
- Denne skriveren har en håndfri etikettholder som holder etiketten til du er klar til å bruke.
- Den aksepterer drop-in-kassetter med kontinuerlige etiketter i 10 materialer og etikettbredder på opptil 0.75 tommer.
- Denne enheten viser data på en bakgrunnsbelyst LCD-skjerm med 132 x 64 pikslers oppløsning og et innebygd tastatur som inneholder bokstaver fra A til Å og 0 til 9 tall.
- Den overholder militære standarder for sjokk- og vibrasjonstesting.
- Dette Brady BMP21-PLUS-KIT1 bærbare etikettskriversettet festes til et kraftig magnettilbehør eller snor for håndfri bruk.
- Den har 16 MB minne med 2 MB tilgjengelig for lagring av 12 etiketter.
Kompatibelt tilbehør:
- Brady M21-750-499-kassett: Denne tråd- og kabeletiketten i nylon kan enkelt monteres på dette bærbare etikettskriversettet fra Brady BMP21-PLUS-KIT1.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan legge til et symbol på en etikett i dette Brady BMP21-PLUS-KIT1 etikettskriversettet?
A.
- Plasser markøren ved hjelp av piltastene på punktet der symbolet skal legges til.
- Trykk på SYMBOL-knappen (pil opp pluss 1 tall). Brukere kan også trykke på MENU-knappen og velge symbolalternativet.
- Velg ønsket symbolkategori og trykk Enter-knappen.
- Bruk navigasjonstastene for å velge ønsket symbol og trykk deretter på Enter-knappen.
- Symbolet skal vises ved markørposisjonen med samme skriftstørrelse.
Sp. Hva er miljøvurderingene til dette Brady BMP21-PLUS-KIT1 etikettskriversettet?
A. Den kan fungere ved temperaturer fra 40 til 110 grader C og luftfuktighet fra 4 % til 43 % (ikke-kondenserende).
Sp. Hvordan drives dette Brady BMP21-PLUS-KIT1 etikettskriversettet?
A. Dette Brady BMP21-PLUS-KIT1 etikettskriversettet kan drives med 6 AA alkaliske batterier eller en litium-ion batteripakke. Den kan også drives direkte fra en stikkontakt med en AC/DC-strømadapter.