Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY BL03-6 Breaker Lockout Multiple Pole - Pakke med 6 | AC9ZBP 3LTE2

BRADY BL03-6 Breaker Lockout Multiple Pole - Pakke med 6

På lager
Vare: AC9ZBP Modell: BL03-6Kryssref: 3LTE2
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
950NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEffektbryter
LåsingstypeFlerpolet
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)3.43
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)15.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLåsingstypeMaterialeMaks. Antall hengelåserBreddePris
BRADY 65397 No Hole Breaker Lo 480/600 Volt | AA7GXJ 15Y512 65397-Klem påPolypropylen og slagmodifisert nylon1-235NOK
BRADY 65396 Utelukking av kretsbryter uten hull | AA7GXK 15Y513 65396-Klem påPolypropylen og slagmodifisert nylon1-195NOK
BRADY 66321 kretsbryter låsestang | AA7GXM 15Y515 66321-SlipsbarSlitesterk støtmodifisert nylon1-200NOK
BRADY BL01-6 Breaker Lockout Single Pole - Pakke med 6 | AC9ZBN 3LTD9 BL01-6-Enkeltpol---454NOK
BRADY BL04-6 Breaker Lockout Single Pole No Hole - Pakke med 6 | AC9ZBY 3LTG8 BL04-6-Ingen hull---501NOK
BRADY BL07 Breaker Lockout | AE6JGM 5TB13 BL074"Klem påpolykarbonat124"456NOK
BRADY 873367 Strømbryter Lockout Rød Clamp-on | AF8BLE 24UY92 8733672 1 / 3 "Klem på med skrueNylonplast med ZP metallskrue13 / 5 "274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY BL03-6 Breaker Lockout Multiple Pole - Pakke med 6
950NOK / enhet