Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 66321 kretsbryter låsestang | AA7GXM 15Y515

BRADY 66321 Strømbryter Lockout Tie Bar

På lager
Vare: AA7GXM Modell: 66321Kryssref: 15Y515

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEffektbryter
Strømbryter spenning120/277
FARGERød
LåsingstypeSlipsbar
MaterialeSlitesterk støtmodifisert nylon
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLåsingstypeMaterialeMaks. Antall hengelåserBreddePris
BRADY 65397 No Hole Breaker Lo 480/600 Volt | AA7GXJ 15Y512 65397-Klem påPolypropylen og slagmodifisert nylon1-235NOK
BRADY 65396 Utelukking av kretsbryter uten hull | AA7GXK 15Y513 65396-Klem påPolypropylen og slagmodifisert nylon1-195NOK
BRADY BL01-6 Breaker Lockout Single Pole - Pakke med 6 | AC9ZBN 3LTD9 BL01-6-Enkeltpol---454NOK
BRADY BL03-6 Breaker Lockout Multiple Pole - Pakke med 6 | AC9ZBP 3LTE2 BL03-6-Flerpolet---950NOK
BRADY BL04-6 Breaker Lockout Single Pole No Hole - Pakke med 6 | AC9ZBY 3LTG8 BL04-6-Ingen hull---501NOK
BRADY BL07 Breaker Lockout | AE6JGM 5TB13 BL074"Klem påpolykarbonat124"456NOK
BRADY 873367 Strømbryter Lockout Rød Clamp-on | AF8BLE 24UY92 8733672 1 / 3 "Klem på med skrueNylonplast med ZP metallskrue13 / 5 "274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 66321 Strømbryter Lockout Tie Bar
200NOK / enhet