Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY BBP11-U medieholder eksternt stativ | AC6WGC 36N365

BRADY BBP11-U medieholder eksternt stativ

På lager
Vare: AC6WGC Modell: BBP11-UKryssref: 36N365

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 259 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMedieholder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8473300002
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY BBP11-U medieholder eksternt stativ
1 259 NOK / enhet