Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY B30-R10000-KB-16 Label Printer Ribbon Cartridge, 4 5/16 Inch Size x 200 ft, Black/Blue, Resin, R10000 | CP2BFY 45LT29

BRADY B30-R10000-KB-16 Label Printer Ribbon Cartridge, 4 5/16 Inch Size x 200 ft, Black/Blue, Resin, R10000

På lager
Vare: CP2BFY Modell: B30-R10000-KB-16Kryssref.: 45LT29

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndkassett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BRADY A62-R4300 etikettskriverbåndkassett, 2 tommers størrelse x 150 fot, svart, voks/harpiks, R4300 | CP2BFM 61DT08 A62-R4300Båndkassett1 186 NOK
BRADY M61-R6010 etikettskriverbåndkassett, 2 tommers størrelse x 75 fot, svart, harpiks, R6000 | CP2BFN 52HJ95 M61-R6010Båndkassett583NOK
BRADY M61-R6210 etikettskriverbåndkassett, 2 tommers størrelse x 75 fot, svart, harpiks, R6200 | CP2BFP 52HJ96 M61-R6210Båndkassett644NOK
BRADY M61-R6410 etikettskriverbåndkassett, 2 tommers størrelse x 75 fot, svart, harpiks, R6400 | CP2BFQ 52HK13 M61-R6410Båndkassett722NOK
BRADY M61-R6610 etikettskriverbåndkassett, 2 tommers størrelse x 75 fot, svart, harpiks, R6600 | CP2BFR 52HK14 M61-R6610Båndkassett795NOK
BRADY M61-R4310 etikettskriverbåndkassett, 2 tommers størrelse x 75 fot, svart, voks/harpiks, R4300 | CP2BFT 52HJ94 M61-R4310Båndkassett645NOK
BRADY M61-R4410-BL etikettskriverbåndkassett, 2 tommers størrelse x 75 fot, blå, harpiks, R4400 | CP2BFU 52HK11 M61-R4410-BLBåndkassett740NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY B30-R10000-KB-16 Label Printer Ribbon Cartridge, 4 5/16 Inch Size x 200 ft, Black/Blue, Resin, R10000
3 059 NOK / enhet