Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY AF-1-33-PK Wire Marker Black On Silver 1 til 33 - Pakke med 25 | AD8GFA 4KCG9

BRADY AF-1-33-PK trådmarkør svart på sølv 1 til 33 - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AD8GFA Modell: AF-1-33-PKKryssreferanse: 4KCG9
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
1 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Marker
BakgrunnsfargeSølv
FARGESvart på sølv
Etiketthøyde1.5 inn.
EtikettypeFortrykt
Etikettbredde1 / 4 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort33
MaterialeAluminiumsfolie B184
Antall etiketter4950
Temp. Område266 F
typenNummeret fortløpende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode7607201000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargeFARGEMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeTemp. OmrådetypenPris
BRADY TMM-0-49-PK Wire Marker .25x1.5 0-49 150 / kort - Pakke med 25 | AD8GFE 4KCH4 TMM-0-49-PKHvitSvart på hvittSelvklebende150Glanset vinylbelagt polyester B702212 FNummeret fortløpende1 429 NOK
BRADY TMM-50-99-PK Wire Marker .25x1.5 50-99 150 / kort - Pakke med 25 | AD8GFF 4KCH5 TMM-50-99-PKHvitSvart på hvittSelvklebende150Glanset vinylbelagt polyester B702212 FNummeret fortløpende1 376 NOK
BRADY WM-0-PK Wire Marker .25x1.5 0 36 / kort - Pakke med 25 | AD8GFG 4KCH6 WM-0-PKHvitSvart på hvittReposisjonell selvklebende36Vinylklut B500175 FSolid tall1 046 NOK
BRADY WM-100-124-PK Wire Marker .25x1.5 100-124 25 / kort - Pakke med 25 | AD8GFH 4KCH7 WM-100-124-PKHvitSvart på hvittReposisjonell selvklebende25Vinylklut B500175 FNummeret fortløpende1 140 NOK
BRADY WM-125-149-PK Wire Marker .25x1.5 125-149 25 / kort - Pakke med 25 | AD8GFJ 4KCH8 WM-125-149-PKHvitSvart på hvittReposisjonell selvklebende25Vinylklut B500175 FNummeret fortløpende1 019 NOK
BRADY WM-1-33-PK Wire Marker .25x1.5 1-33 33 / kort - Pakke med 25 | AD8GFK 4KCH9 WM-1-33-PKHvitSvart på hvittReposisjonell selvklebende33Vinylklut B500175 FNummeret fortløpende1 027 NOK
BRADY WM-1-PK Wire Marker ,25x1.5 (1) 36/kort - Pakke med 25 | AD8GFL 4KCJ1 WM-1-PKHvitSvart på hvittReposisjonell selvklebende36Vinylklut B500175 FSolid tall1 022 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY AF-1-33-PK trådmarkør svart på sølv 1 til 33 - pakke med 25 stk
1 304 NOK / enhet