Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 95139 Låsesylinder Kapasitet 6-1/2 x 3-1/2 Corse | AA7HDL 15Y658

BRADY 95139 Låsesylinder kapasitet 6-1/2 x 3-1/2 Corse

På lager
Vare: AA7HDL Modell: 95139Kryssref: 15Y658
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
2 763 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåse sylinderdeksel
FARGEGul
MaterialeStål
Maks. Antall hengelåser1
Hals Dia.3.125 "
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 8 "
TrykkLav
Størrelse6-1 / 2 x 3-1 / 2 "x 11 FN
Trådstørrelse11 UNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0925
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8301406060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrykkStørrelseTrådstørrelsePris
BRADY 95137 Låsesylinder Kapasitet 6-1/2 x 3-1/2 Fin | AA7HDJ 15Y656 95137Lav6-1 / 2 x 3-1 / 2 "x 11 FN11 UNF2 722 NOK
BRADY 95138 Låsesylinder Kapasitet 6-1/2 x 3-1/8 Corse | AA7HDK 15Y657 95138Høy6-1 / 2 x 3-1 / 8 "x 11 FN11 UNC2 722 NOK
BRADY 90496 Låsesylinder Kapasitet 6-1/2 x 3-1/8 Fin | AD2YME 3WNY3 90496Høy6-1 / 2 x 3-1 / 8 "x 11 FN11 UNF2 778 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 95139 Låsesylinder kapasitet 6-1/2 x 3-1/2 Corse
2 763 NOK / enhet