Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 8803-1 Pipe Marker Reheat Water Supply Gul | AF3TVK 8CWT9

BRADY 8803-1 Pipe Marker Reheat Water Supply Gul

På lager
Vare: AF3TVK Modell: 8803-1Kryssreferanse: 8CWT9
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2 to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODForklaringsfargeMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4267-C Pipe Marker Reheat Water Supply Gul | AF3TJD 8CTH3 4267-CGul2-1/2 to 3-7/8"SvartKlipse påOpprullet trykt plastark206NOK
BRADY 4267-B Pipe Marker Reheat Water Supply Gul | AF3TRE 8CVX4 4267-BGul1-1/2 to 2-3/8"SvartKlipse påOpprullet trykt plastark119NOK
BRADY 4267-G Rørmarkør Varm opp vannforsyning 8 til 9-7/8in | AF4AVE 8NE02 4267-GGul8 til 9-7 / 8 "SvartStrap-OnTrykt plastark327NOK
BRADY 4267-D Pipe Marker Gjenoppvarming vannforsyning Y 4 til 6 In | AF4KRR 8ZE54 4267-DGul4 til 6 "SvartKlipse påOpprullet trykt plastark223NOK
BRADY 4267-A Rørmarkør Varm opp vannforsyning 3/4 til 1-3/8 | AF4RFG 9GEW6 4267-AGul3/4 to 1-3/8"SvartKlipse påOpprullet trykt plastark84NOK
BRADY 4360-A Pipe Marker Reheat Water Supply | AF8CUZ 24VK42 4360-AGrønn3/4 to 1-3/8"HvitKlipse påOpprullet trykt plastark84NOK
BRADY 4360-C Pipe Marker Reheat Water Supply | AF8CVB 24VK44 4360-CGrønn2-1/2 to 3-7/8"HvitKlipse påOpprullet trykt plastark206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 8803-1 Pipe Marker Reheat Water Supply Gul
5NOK / enhet