BRADY 4267-G Rørmarkør Varm opp vannforsyning 8 til 9-7/8in | AF4AVE 8NE02

BRADY 4267-G Rørmarkør Varm opp vannforsyning 8 til 9-7/8in

På lager
Vare: AF4AVE Modell: 4267-GKryssref: 8NE02

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

327NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD8 til 9-7 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)25.1
Skipets lengde (cm)25.1
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODForklaringsfargeMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4267-C Pipe Marker Reheat Water Supply Gul | AF3TJD 8CTH3 4267-CGul2-1/2 to 3-7/8"SvartKlipse påOpprullet trykt plastark206NOK
BRADY 4267-B Pipe Marker Reheat Water Supply Gul | AF3TRE 8CVX4 4267-BGul1-1/2 to 2-3/8"SvartKlipse påOpprullet trykt plastark119NOK
BRADY 8803-1 Pipe Marker Reheat Water Supply Gul | AF3TVK 8CWT9 8803-1Gul2-1/2 to 7-7/8"SvartSelvklebendeTrykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4267-D Pipe Marker Gjenoppvarming vannforsyning Y 4 til 6 In | AF4KRR 8ZE54 4267-DGul4 til 6 "SvartKlipse påOpprullet trykt plastark223NOK
BRADY 4267-A Rørmarkør Varm opp vannforsyning 3/4 til 1-3/8 | AF4RFG 9GEW6 4267-AGul3/4 to 1-3/8"SvartKlipse påOpprullet trykt plastark84NOK
BRADY 4360-A Pipe Marker Reheat Water Supply | AF8CUZ 24VK42 4360-AGrønn3/4 to 1-3/8"HvitKlipse påOpprullet trykt plastark84NOK
BRADY 4360-C Pipe Marker Reheat Water Supply | AF8CVB 24VK44 4360-CGrønn2-1/2 to 3-7/8"HvitKlipse påOpprullet trykt plastark206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4267-G Rørmarkør Varm opp vannforsyning 8 til 9-7/8in
327NOK / enhet