Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 8786-4 Pipe Marker Motorolje Y 3/4 Til 2-3/8 In | AF4XAC 9NM53

BRADY 8786-4 Pipe Marker motorolje Y 3/4 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AF4XAC Modell: 8786-4Kryssreferanse: 9NM53
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)37.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 4180-A Pipe Marker Motorolje Y 3/4 Til 1-3/8 In | AF3TNV 8CV99 4180-A3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-97NOK
BRADY 8786-1 Pipe Marker Motorolje Y 2-1/2 Til 7-7/8 In | AF4CBZ 8PJU5 8786-12-1/2 to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "206NOK
BRADY 4180-C Rørmarkør Motorolje Y 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4FWK 8VKR4 4180-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-216NOK
BRADY 4180-B Rørmarkør Motorolje Y 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4JJP 8YAD0 4180-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-116NOK
BRADY 4180-D Pipe Marker Motorolje Gul 4 Til 6 In | AF4LKH 9ADP8 4180-D4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-221NOK
BRADY 4180-F Rørmarkør Motorolje Gul 6 Til 7-7/8 In | AF4WHD 9MDT8 4180-F6 til 7-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-230NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 8786-4 Pipe Marker motorolje Y 3/4 til 2-3/8 tommer
206NOK / enhet