Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86552 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer Svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10 | AF4JJT 8YAD4

BRADY 86552 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AF4JJT Modell: 86552Kryssref: 8YAD4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
270NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsiktighetsmerke
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
MaterialeØkonomisk polyester
Revers Side LegendIkke fjern denne taggen
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellgrommetRevers Side LegendPris
BRADY 65348 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul Osha - pakke med 25 | AA7HEQ 15Y685 65348MetalIkke fjern denne merkelappen For å gjøre det uten autoritet vil det bety umiddelbar utladning. Den er her for et formål957NOK
BRADY 87002 varselmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul metrisk - pakke med 25 | AE2THF 4ZH27 87002MetalIkke fjern denne taggen302NOK
BRADY 86574 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul metrisk - pakke med 10 | AE3QCK 5ENZ5 86574Metal-327NOK
BRADY 76168 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul Osha - pakke med 25 | AF2HPK 6U879 761683 / 8 "Ikke fjern denne merkelappen For å gjøre det uten autoritet vil det bety umiddelbar utladning. Den er her for et formål969NOK
BRADY 86545 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer Svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10 | AF3RTW 8CM90 86545-Ikke fjern denne taggen336NOK
BRADY 86546 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer Svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10 | AF3RTX 8CM91 86546-Ikke fjern denne taggen373NOK
BRADY 86544 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer Svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10 | AF3RTY 8CM92 86544-Ikke fjern denne taggen349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86552 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10
270NOK / enhet