Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 87002 varselmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul metrisk - pakke med 25 | AE2THF 4ZH27

BRADY 87002 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul metrisk - pakke med 25

På lager
Vare: AE2THF Modell: 87002Kryssreferanse: 4ZH27
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsiktighetsmerke
grommetMetal
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
MaterialeØkonomisk polyester
Revers Side LegendIkke fjern denne taggen
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode4911998000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellgrommetRevers Side LegendPris
BRADY 65348 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul Osha - pakke med 25 | AA7HEQ 15Y685 65348MetalIkke fjern denne merkelappen For å gjøre det uten autoritet vil det bety umiddelbar utladning. Den er her for et formål957NOK
BRADY 86574 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul metrisk - pakke med 10 | AE3QCK 5ENZ5 86574Metal-327NOK
BRADY 76168 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul Osha - pakke med 25 | AF2HPK 6U879 761683 / 8 "Ikke fjern denne merkelappen For å gjøre det uten autoritet vil det bety umiddelbar utladning. Den er her for et formål969NOK
BRADY 86545 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer Svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10 | AF3RTW 8CM90 86545-Ikke fjern denne taggen336NOK
BRADY 86546 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer Svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10 | AF3RTX 8CM91 86546-Ikke fjern denne taggen373NOK
BRADY 86544 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer Svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10 | AF3RTY 8CM92 86544-Ikke fjern denne taggen349NOK
BRADY 86543 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer Svart/gul 3/8 tommer - pakke med 10 | AF4HNJ 8XCE3 86543-Ikke fjern denne taggen392NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 87002 Advarselsmerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul metrisk - pakke med 25
302NOK / enhet