Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86527 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer 3/8 tommer - pakke med 10 | AF4LGH 9AC36

BRADY 86527 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer 3/8 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AF4LGH Modell: 86527Kryssreferanse: 9AC36
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
270NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFare Tag
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød / hvit
MaterialeØkonomisk polyester
Revers Side LegendIkke fjern denne taggen
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellgrommetForklaring / bakgrunnsfargeMaterialeRevers Side LegendPris
BRADY 50199 Fare Tag 5-3 / 4 x 3 inch Osha 3/8 inch - Pakke med 25 | AA7HBW 15Y621 50199Valset messingSvart, rød / hvitØkonomisk polyester-1 069 NOK
BRADY 66054 Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Osha 3/8 Inch - Pakke med 25 | AA7HBX 15Y622 66054Valset messingSvart, rød / hvitØkonomisk polyester-1 069 NOK
BRADY 66056 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 inch Osha 3/8 inch - Pakke med 25 | AA7HBY 15Y623 66056Valset messingSvart, rød / hvitØkonomisk polyester-1 005 NOK
BRADY 50198 Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Osha 3/8 Inch - Pakke med 25 | AA7HBZ 15Y624 50198Valset messingSvart, rød / hvitØkonomisk polyester-738NOK
BRADY 66052 Fare Tag 5-3 / 4 x 3 inch Osha 3/8 inch - Pakke med 25 | AA7HCM 15Y636 66052Valset messingSvart, rød / hvitØkonomisk polyesterWheel Stop495NOK
BRADY 66055 Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Osha 3/8 Inch - Pakke med 25 | AA7HCN 15Y637 66055Valset messingSvart, rød / hvitØkonomisk polyester-851NOK
BRADY 66060 faremerking 5-3/4 x 3 tommer Osha 3/8 tommer - pakke med 25 | AA7HCP 15Y638 66060Valset messingSvart, rød / hvitØkonomisk polyester-557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86527 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer 3/8 tommer - pakke med 10
270NOK / enhet