Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 50198 Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Osha 3/8 Inch - Pakke med 25 | AA7HBZ 15Y624

BRADY 50198 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer Osha 3/8 tommer - pakke med 25

På lager
Vare: AA7HBZ Modell: 50198Kryssref: 15Y624
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
727NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFare Tag
grommetValset messing
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød / hvit
MaterialeØkonomisk polyester
Revers Side LegendDenne energikilden har blitt låst ute! Uautorisert fjerning av denne låsen/brikken kan føre til umiddelbar utladning. Merknader
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellgrommetForklaring / bakgrunnsfargeMaterialeRevers Side LegendPris
BRADY 50199 Fare Tag 5-3 / 4 x 3 inch Osha 3/8 inch - Pakke med 25 | AA7HBW 15Y621 50199Valset messingSvart, rød / hvitØkonomisk polyester-949NOK
BRADY 66054 Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Osha 3/8 Inch - Pakke med 25 | AA7HBX 15Y622 66054Valset messingSvart, rød / hvitØkonomisk polyester-1 046 NOK
BRADY 66056 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 inch Osha 3/8 inch - Pakke med 25 | AA7HBY 15Y623 66056Valset messingSvart, rød / hvitØkonomisk polyester-911NOK
BRADY 66052 Fare Tag 5-3 / 4 x 3 inch Osha 3/8 inch - Pakke med 25 | AA7HCM 15Y636 66052Valset messingSvart, rød / hvitØkonomisk polyesterWheel Stop484NOK
BRADY 66055 Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Osha 3/8 Inch - Pakke med 25 | AA7HCN 15Y637 66055Valset messingSvart, rød / hvitØkonomisk polyester-851NOK
BRADY 66060 faremerking 5-3/4 x 3 tommer Osha 3/8 tommer - pakke med 25 | AA7HCP 15Y638 66060Valset messingSvart, rød / hvitØkonomisk polyester-557NOK
BRADY 66062 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer Osha 3/8 tommer - pakke med 25 | AA7HCQ 15Y639 66062Valset messingSvart, rød / hvitØkonomisk polyester-852NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 50198 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer Osha 3/8 tommer - pakke med 25
727NOK / enhet