Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86478 Notice Tag 7 x 4 tommer svart og svart/hvit - pakke med 10 | AF4WYX 9NLR0

BRADY 86478 Notice Tag 7 x 4 Inch Black And Black/white - Pack Of 10

På lager
Vare: AF4WYX Modell: 86478Kryssreferanse: 9NLR0
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
607NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMerkelapp
Høyde7"
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, blå / hvit
MaterialeKraftig polyester
Revers Side LegendMidlertidig ute av bruk
Bredde4"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeBreddePris
BRADY 87003 Notice Tag 5-3/4 x 3 tommer metrisk 3/8 tommer - pakke med 25 | AE2THG 4ZH28 870035.75 "Økonomisk polyester3"904NOK
BRADY 86417 Merknadsmerke 5-3/4 x 3 tommer Hd Polyest - Pakke med 10 | AF4AQX 8NCL3 864175.75 "Kraftig polyester3"251NOK
BRADY 86536 Notice Tag 5-3/4 x 3 tommer 3/8 tommer - pakke med 10 | AF4TAX 9J150 865365.75 "Økonomisk polyester3"290NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86478 Notice Tag 7 x 4 Inch Black And Black/white - Pack Of 10
607NOK / enhet