Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 76507 Pipe Marker Arrow - Single Yellow 3 til 6 In | AD9JJN 4T567

BRADY 76507 Pipe Marker Arrow - Enkel gul 3 til 6 tommer

På lager
Vare: AD9JJN Modell: 76507Kryssref: 4T567
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3 "til 6"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort2
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode3919905060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkører per kortBreddePris
BRADY 76503 Pipe Marker Arrow - Single Green 3 To 6 In | AD9JJP 4T568 76503Grønn3 "til 6"2.25 "Hvit27"58NOK
BRADY 93242 Pipe Marker Arrow - Single Yellow 1 To 2-1 / 2 In | AD9JJQ 4T569 93242Gul1 "til 2-1 / 2"1.125 "Svart47"63NOK
BRADY 93257 Pipe Marker Arrow - Single Green 1 To 2-1 / 2 In | AD9JJR 4T570 93257Grønn1 "til 2-1 / 2"1.125 "Hvit47"63NOK
BRADY 76502 Pipe Marker Arrow - Single Blue 3 til 6 In | AE9TDE 6M304 76502Blå3 "til 6"2.25 "Hvit27"58NOK
BRADY 76505 Pipe Marker Arrow - Single Red 3 til 6 In | AE9TDF 6M306 76505Rød3 "til 6"2.25 "Hvit27"58NOK
BRADY 93247 Pipe Marker Arrow - Single Black 1 To 2-1/2 In | AE9WUU 6N525 93247Blå1 "til 2-1 / 2"1.125 "Hvit47"63NOK
BRADY 93252 Pipe Marker Arrow - Enkel rød 1 Til 2-1/2 In | AE9WUV 6N527 93252Rød1 "til 2-1 / 2"1.125 "Hvit47"63NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 76507 Pipe Marker Arrow - Enkel gul 3 til 6 tommer
58NOK / enhet