Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 73879 Pipe Marker Condensate Return 2 In.h | AF4WBZ 9MCD3

BRADY 73879 Rørmarkør Kondensatretur 2 In.h

På lager
Vare: AF4WBZ Modell: 73879Kryssreferanse: 9MCD3
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
631NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde2"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort25
MaterialeB-736 Selvklebende plastfilm
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)5.21
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5664-I Rørmarkør Kondensatretur 1-1/2 Til 2-3/8 | AA6MQP 14H809 5664-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester169NOK
BRADY 5664-II Rørmarkør Kondensatretur 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 | AA6MQQ 14H810 II-566412 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester318NOK
BRADY 5664-O Rørmarkør Kondensatretur 1/2 til 1-3 / 8in | AA6MQR 14H811 5664-O8"Gul-5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
BRADY 7349-1 Rørmarkør Kondensat Retur 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 | AC9HYB 3GTR1 7349-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7349-4 Rørmarkør Kondensatretur 3/4 Til 2-3 / 8in | AC9HYC 3GTR2 7349-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7065-1 Rørmarkør Kondensat Retur 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 | AD9JKD 4T585 7065-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7065-4 Rørmarkør kondensatretur 3/4 til 2-3/8in | AD9JKE 4T586 7065-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 73879 Rørmarkør Kondensatretur 2 In.h
631NOK / enhet