Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7371-4-PK Rørmarkør, Forklaring: Varmtvann med høy temperatur, 1 1/8 tomme x 7 tommer Størrelse | CH6MHB 781ZN3

BRADY 7371-4-PK rørmarkør, forklaring: Varmtvann med høy temperatur, 1 1/8 tomme x 7 tommer størrelse

På lager
Vare: CH6MHB Modell: 7371-4-PKKryssreferanse: 781ZN3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Gjennomsnittlig holdbarhet8 år. til 10 år.
BakgrunnsfargeGrønn
Character Høyde3 / 4 "
FARGEHvit
FinishGlossy
Passer til rør OD3/4 "til 2 3/8"
Høyde1 1 / 8 "
MonteringsstilSelvklebende rørmarkør
Tykkelse0.004 "
VærbestandigJa
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
OpprinnelseslandUSA

Produktdetaljer:

    • Passer til rør OD 3/4 til 2 3/8 tommer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7371-4-PK rørmarkør, forklaring: Varmtvann med høy temperatur, 1 1/8 tomme x 7 tommer størrelse
173NOK / enhet