Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7292-3C Pipe Marker Vakuum Grønn 3/4 tomme eller mindre | AE3AFP 5AEA0

BRADY 7292-3C Pipe Marker Vacuum Green 3/4 tomme eller mindre

På lager
Vare: AE3AFP Modell: 7292-3CKryssreferanse: 5AEA0
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort3
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5777-HPHV rørmarkør vakuumgrønn 8 tommer eller større | AA6MZW 14J001 5777-HPHV32 "Grønn8 "og større4.25 "HvitStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer424NOK
BRADY 5777-I Pipe Marker Vacuum Green 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AA6MZX 14J002 5777-I8"Grønn1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester226NOK
BRADY 5777-II Rørmarkør Vakuum Grønn 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MZY 14J003 II-577712 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester323NOK
BRADY 5777-O Pipe Marker Vacuum Green 1/2 til 1-3 / 8 In | AA6MZZ 14J004 5777-O8"Grønn-5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 7291-4 Rørmarkør Vakuum Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AD9JLU 4T624 7291-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7292-4 Pipe Marker Vacuum Green 3/4 To 2-3 / 8 In | AD9JLV 4T625 7292-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7291-3C Pipe Marker Vakuum Gul 3/4 tomme eller mindre | AE3ACT 5ADZ9 7291-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7292-3C Pipe Marker Vacuum Green 3/4 tomme eller mindre
188NOK / enhet