Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7287-1 Pipe Marker Tower Vannforsyning 2-1/2 Til 7-7/8 | AE3ACN 5ADZ5

BRADY 7287-1 Pipe Marker Tower Water Supply 2-1/2 To 7-7/8

På lager
Vare: AE3ACN Modell: 7287-1Kryssreferanse: 5ADZ5
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7287-1HV Pipe Marker Tower Vannforsyning 8 tommer eller større | AE3ACP 5ADZ6 7287-1HV8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "255NOK
BRADY 7287-4 Pipe Marker Tower Vannforsyning 3/4 Til 2-3/8 | AE3ACR 5ADZ8 7287-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4144-A Pipe Marker Tower Vannforsyning 3/4 Til 1-3/8 | AE3ZJX 5GXX2 4144-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "84NOK
BRADY 4144-B Pipe Marker Tower Vannforsyning 1-1/2 Til 2-3/8 | AE3ZJY 5GXX3 4144-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "120NOK
BRADY 4144-C Pipe Marker Tower Vannforsyning 2-1/2 Til 3-7/8 | AE4KDV 5LDW2 4144-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på-Opprullet trykt plastark2"269NOK
BRADY 4144-D Pipe Marker Tower Vannforsyning Grønn 4 til 6 In | AE4KDW 5LDW3 4144-D4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "227NOK
BRADY 4144-F Pipe Marker Tower Vannforsyning 6 Til 7-7/8 In | AE4KWZ 5LFN0 4144-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark8"235NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7287-1 Pipe Marker Tower Water Supply 2-1/2 To 7-7/8
5NOK / enhet