Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4144-C Pipe Marker Tower Vannforsyning 2-1/2 Til 3-7/8 | AE4KDV 5LDW2

BRADY 4144-C Pipe Marker Tower Water Supply 2-1/2 To 3-7/8

På lager
Vare: AE4KDV Modell: 4144-CKryssref: 5LDW2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
Høyde2"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)5.46
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)30.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7287-1 Pipe Marker Tower Vannforsyning 2-1/2 Til 7-7/8 | AE3ACN 5ADZ5 7287-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "190NOK
BRADY 7287-1HV Pipe Marker Tower Vannforsyning 8 tommer eller større | AE3ACP 5ADZ6 7287-1HV8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "255NOK
BRADY 7287-4 Pipe Marker Tower Vannforsyning 3/4 Til 2-3/8 | AE3ACR 5ADZ8 7287-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"190NOK
BRADY 4144-A Pipe Marker Tower Vannforsyning 3/4 Til 1-3/8 | AE3ZJX 5GXX2 4144-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "226NOK
BRADY 4144-B Pipe Marker Tower Vannforsyning 1-1/2 Til 2-3/8 | AE3ZJY 5GXX3 4144-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "284NOK
BRADY 4144-D Pipe Marker Tower Vannforsyning Grønn 4 til 6 In | AE4KDW 5LDW3 4144-D4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "229NOK
BRADY 4144-F Pipe Marker Tower Vannforsyning 6 Til 7-7/8 In | AE4KWZ 5LFN0 4144-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark8"236NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4144-C Pipe Marker Tower Water Supply 2-1/2 To 3-7/8
231NOK / enhet