Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7285-4 Pipe Marker Tower Vanngrønn 3/4 Til 2-3/8 In | AE9TEH 6M458

BRADY 7285-4 Pipe Marker Tower Water Green 3/4 To 2-3/8 In

På lager
Vare: AE9TEH Modell: 7285-4Kryssreferanse: 6M458

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7285-1 Pipe Marker Tower Vann 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE9TDU 6M404 7285-12-1/2" to 7-7/8"4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 20474 Pipe Marker Tower Water 1 In.h | AF3TCT 8CR08 20474-1"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm8"379NOK
BRADY 4142-D Pipe Marker Tower Water Green 4 Til 6 In | AF3TVV 8CWX8 4142-D4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-223NOK
BRADY 15595 Pipe Marker Tower Water Green | AF4HVH 8XEC7 15595-12 "Selvklebende-Trykkfølsom vinyl12 "1 533 NOK
BRADY 4142-C Pipe Marker Tower Vann 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4JUB 8YDY3 4142-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-206NOK
BRADY 4142-B Pipe Marker Tower Vann 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4MTK 9CMM8 4142-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-113NOK
BRADY 41478 Pipe Marker Tower Water Green | AF4QFN 9FA77 41478-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 809 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7285-4 Pipe Marker Tower Water Green 3/4 To 2-3/8 In
5NOK / enhet