Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7195-1 Pipe Marker Muriatic Acid 2-1/2 To 7-7/8 In | AF4VCD 9LCW4

BRADY 7195-1 Pipe Marker Muriatic Acid 2-1/2 To 7-7/8 In

På lager
Vare: AF4VCD Modell: 7195-1Kryssreferanse: 9LCW4
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2 to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeBreddePris
BRADY 7394-4 Pipe Marker Muriatic Acid | AF8CFA 24VG42 7394-4oransje3/4" to 2-3/8"1.125 "7"188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7195-1 Pipe Marker Muriatic Acid 2-1/2 To 7-7/8 In
213NOK / enhet